Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 77C14550A palloventtiili, koko 1 tuumaa NPT, pronssi, täysi portti, lukitus 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: BY9KXE Malli: 77C14550A
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
€140.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko1"
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
Tyyppi2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9787

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili, täysi portti, urakoitsija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77C24504A Palloventtiili, 1 tuuman juotos, pronssi, koko portti, 2-1/4 tuuman jatke | BY4CPH 77C24504AJuote1"2-1 / 4 "varren jatke€125.43
APOLLO VALVES 77C14594A Palloventtiili, koko 1 tuuman NPT, pronssi, koko portti, 2-1/4 tuuman jatke | BY9KXF 77C14594AFNPT1"Tasapainottaminen€121.86
APOLLO VENTTIILIT 77C14527A Palloventtiili, koko 1 tuuman NPT, pronssi, täysportti, salpavipu, SS, pallo ja varsi | BY9KXG 77C14527AFNPT1"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€107.84
APOLLO VENTTIILIT 77C14601A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuuman NPT, pronssi, kokoportti, SS, pallo ja varsi | BY9KXH 77C14601AFNPT1 1/4 lbs.Standardi€192.09
APOLLO VALVES 77C14611A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa NPT, pronssi, koko portti | BY9KXJ 77C14611AFNPT1 1/4 lbs.Therma-Seal -eristekahva€251.71
APOLLO VENTTIILIT 77C14604A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti, 2-1/4 tuuman jatke | BY9KXK 77C14604AFNPT1 1/4 lbs.2-1 / 4 "varren jatke€230.92
APOLLO VENTTIILIT 77C14627A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti, salpavipu | BY9KXL 77C14627AFNPT1 1/4 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€206.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77C14550A palloventtiili, koko 1 tuumaa NPT, pronssi, täysi portti, lukitus 2-1/4 tuumaa
€140.60 / yksikkö