Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 73E14601 palloventtiili, Ce, koko 1-1/4 tuumaa NPT, ruostumaton teräs, pallo ja varsi

Varastossa
Tuote: BZ7HLV Malli: 73E14601
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
€275.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.683

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 73E10601 Palloventtiili, Ce, koko 1-1/4 tuumaa NPT | BZ7HLL 73E10601€226.88
APOLLO VALVES 73E10627 Palloventtiili, Ce, koko 1-1/4 tuumaa NPT, salpavipu | BZ7HLP 73E10627€234.11
APOLLO VALVES 73E10701 Palloventtiili, Ce, koko 1-1/2 tuumaa NPT | BZ7HLQ 73E10701€271.82
APOLLO VALVES 73E10801 Palloventtiili, Ce, koko 2 tuumaa NPT | BZ7HLR 73E10801€352.23
APOLLO VALVES 73E10727 Palloventtiili, Ce, koko 1-1/2 tuumaa NPT, salpavipu | BZ7HLT 73E10727€279.09
APOLLO VALVES 73E10827 Palloventtiili, Ce, koko 2 tuumaa NPT, salpavipu | BZ7HLU 73E10827€359.50
APOLLO VENTTIILIT 73E14701 Palloventtiili, Ce, koko 1-1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | BZ7HLW 73E14701€335.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 73E14601 palloventtiili, Ce, koko 1-1/4 tuumaa NPT, ruostumaton teräs, pallo ja varsi
€275.58 / yksikkö