APOLLO VALVES 7330701 Ball Valve, 1-1/2 Inch NPT, Carbon Steel, Double U-End | CB6XHY

APOLLO VALVES 7330701 Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, hiiliteräs, kaksois U-pää

Varastossa
Tuote: CB6XHY Malli: 7330701

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVain manuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiTuplaliitto
PorttityyppiVakioportti
Paineluokitus1500 CWP
TiivistetyyppiRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Koko1 1/2 lbs.
Leikkaa materiaaliHiiliteräs / kromattu
Venttiilin tyyppi2 PC-palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6735

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 150 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPaineluokitusTiivistetyyppiKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 73-304-01 Kaksiliitospäätypalloventtiili, kierre, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko | AK7AWV 7330401 73-304-01kierteitetyt--3 / 4 "€373.95
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 73-305-01 Kaksiliitospäätypalloventtiili, kierre, hiiliteräs, 1 tuuman koko | AK7AWZ 7330501 73-305-01kierteitetyt--1"€473.70
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 73-308-01 Kaksoisliitospäätypalloventtiili, kierre, hiiliteräs, 2 tuuman koko | AK7AXT 7330801 73-308-01kierteitetyt--2"€1,022.09
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 733032960 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, Dbl Union, valuteräs, grafiitti | BY4LEX 733032960----€245.74
APOLLO VALVES 73305TC Palloventtiili, U-pää, koko 1 tuumaa NPT, valuteräs | BY4LFA 73305TC----€431.51
APOLLO VALVES 733042963 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, valuteräs | BY4LFB 733042963----€309.71
APOLLO VENTTIILIT 7330619 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman NPT, Double U-pää, hiiliteräs, lukko | CB6XHL 7330619----€578.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7330701 Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, hiiliteräs, kaksois U-pää
€714.99 / yksikkö