Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7034245 Ball Valve, Size 3/8 Inch, Bronze, U End, Stainless Steel, Ball And Stem | BZ4BEY

APOLLO VALVES 7034245 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa, pronssi, U-pää, ruostumaton teräs, pallo ja varsi

Varastossa
Tuote: BZ4BEY Malli: 7034245

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiUnionin ydinsulkusopimus
Koko3 / 8 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiVähemmän vipua ja mutteria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3218

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 7034363 Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT/juote, U-pää, pronssi | BY4EZB 70343631 / 2 "NPT x juote (100-63-NPT runko / 200-63-hikirunko)€68.27
APOLLO VENTTIILIT 7034401 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, U-pää, pronssi, pallo ja varsi | BY4EZC 70344013 / 4 "Standardi€120.08
APOLLO VENTTIILIT 7034404 Palloventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi, liitos, pallo ja varsi | BY4EZD 70344043 / 4 "2-1 / 4 "varren jatke€129.53
APOLLO VALVES 7034407 Palloventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi, liitos, pallo ja varsi | BY4EZE 70344073 / 4 "Tee kahva€120.08
APOLLO VALVES 7034427 Palloventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi, U-pää, salpa | BY4EZF 70344273 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€128.42
APOLLO VALVES 7034410 Palloventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi, liitos, pallo ja varsi | BY4EZG 70344103 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€126.25
APOLLO VALVES 7034450 Palloventtiili, 3/4 tuumaa NPT, U-pää, pronssi, 2-1/4 tuuman koko | BY4EZH 70344503 / 4 "2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€163.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7034245 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa, pronssi, U-pää, ruostumaton teräs, pallo ja varsi
€65.54 / yksikkö