Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 59LF-002-P2 Matalalyijyinen Y-siivilä 3/8 tuuman Npt Ptfe | AD3MAB 40D867

APOLLO VALVES 59LF-002-P2 matalalyijyinen Y-siivilä 3/8 tuuman Npt Ptfe

Varastossa
Tuote: AD3MAB Malli: 59LF-002-P2Ristiviite: 40D867

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 4 "
luokka400 CWP-125 SWP
NoudattaminenArra
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliPTFE
KoteloLyijytön pronssi
MateriaaliMatala lyijypronssi
Max. Paine400 CWP 210 astetta F
verkko0.011 "
Putken koko3 / 8 "
NäytönSS 50
Näytön materiaaliRuostumaton teräs 50
Näytön koko0.011 "X 0.011"
TiivistäPTFE
Koko3 / 8 "
TyyppiWye
Leveys2.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoYhteysYhteyden tyyppiKokoLeveysMateriaaliMax. PainePutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 59LF003P2PR Y siivilä 1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50lehdistö-1 / 2 "4.75 "Matala lyijypronssi250 psi-€96.27
APOLLO VENTTIILIT 59LF004P2PR Y siivilä 3/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20lehdistö-3 / 4 "6 3 / 32 "Matala lyijypronssi250 psi-€116.46
APOLLO VENTTIILIT 59LF005P2PR Y siivilä 1 tuuman matalalyijyinen pronssi | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20lehdistö-1"7.25 "Matala lyijypronssi250 psi-€183.29
APOLLO VENTTIILIT 59LF006P2PR Y siivilä 1-1/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20lehdistö-1.25 "7.625 "Matala lyijypronssi250 psi-€245.20
APOLLO VENTTIILIT 59LF007P2PR Y siivilä 1-1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20lehdistö-1.5 "8.25 "Matala lyijypronssi250 psi-€319.42
APOLLO VENTTIILIT 59LF008P2PR Y siivilä 2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20lehdistö-2"10 13 / 32 "Matala lyijypronssi250 psi-€364.99
APOLLO VENTTIILIT 59LF-001-P2 Matalalyijyinen Y-siivilä 1/4 tuuman Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Matala lyijypronssi400 CWP 210 astetta F-€48.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-002-P2 matalalyijyinen Y-siivilä 3/8 tuuman Npt Ptfe
€49.30 / yksikkö