Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 4NLF3A44B Kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman Npt Lyijytön pronssi | AD3LZX 40D861

APOLLO VALVES 4NLF3A44B kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman Npt lyijytön pronssi

Varastossa
Tuote: AD3LZX Malli: 4NLF3A44BRistiviite: 40D861

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
NoudattaminenNSF 372
Yhteyden tyyppiNPT
Pituus4.375 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Vedenpaine175 psi
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 4NLF3A22A Kaksoistakaiskuventtiili 3/8 tuuman Npt Lyijytön pronssi | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€79.50
APOLLO VENTTIILIT 4NLF3S65A Kaksoissulkuventtiili 1 tuuman Swv x Npt Lyijytön pronssi | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65ASWV X NPT4.75 "1"€113.06
APOLLO VENTTIILIT 4NLF3A22AC Dual Check, 3/8 tuuman NPT, pronssi | BP4LRW 4NLF3A22AC---€181.42
APOLLO VENTTIILIT 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 tuuman koko MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€268.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3A44B kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman Npt lyijytön pronssi
€80.57 / yksikkö