Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 41-650-01 Ilmaventtiilin koko 1/8 tuuman vipukahva | AB9YUN 2GMU9

APOLLO VALVES 41-650-01 Ilmahanan koko, 1/8 tuuman vivun kahva

Varastossa
Tuote: AB9YUN Malli: 41-650-01Ristiviite: 2GMU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakukko
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT kuusikulmainen olka x suora nenä
Kahvan tyyppiVipu
Letku sisäpuolella Dia.Ei eristetty
Max. Paine80 PSIG
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan tyyppi (jousi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 41-202-04 Ilmaventtiili Fnpt x Fnpt Koko 1/4 tuumaa | AB9YUX 2GMV8 41-202-04FNPT x FNPT250 PSIG1 / 4 "33 astetta 400 astetta F€36.55
APOLLO VALVES 4142104 Ilmahana, 1/2 tuuman koko, messinki | BP2ZXU ACFTN12 4142104----€56.28
APOLLO VALVES 4120004 Ilmahana, 1/8 tuuman koko, messinki | BP4XKZ 4120004----€73.08
APOLLO VALVES 4121001 Ilmahana, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4XLC ACMT12 4121001----€53.15
APOLLO VALVES 4120224 Ilmahana, 1/4 tuuman koko, messinki | BP4XLD 4120224----€91.69
APOLLO VALVES 4121004 Ilmahana, 1/2 tuuman koko, messinki | BP4XLE ACMTN12 4121004----€58.49
APOLLO VALVES 4124001 Ilmahana, 3/8 tuuman koko, messinki | BP4XLF ACM38 4124001----€42.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 41-650-01 Ilmahanan koko, 1/8 tuuman vivun kahva
€18.22 / yksikkö