Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 18C40229 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili 3/4 tuuman ulostulo | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29

APOLLO VALVES 18C40229 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: AC8WAC Malli: 18C40229Ristiviite: 3EEX2 / 18C-402-29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus6.125 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys1.125 "
BtuH105,000
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusBtuHSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVarren pituusHinta
APOLLO VENTTIILIT 18C40129 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili 1/2 tuuman tuloaukko | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29 18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Standardi€28.48
APOLLO VENTTIILIT 18C402X39 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39 18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Laajennettu€41.07
APOLLO VENTTIILIT 18C40236 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 Psi, 8 tuuman elementti | BP2VTT TP834125 18C40236-----€47.06
APOLLO VENTTIILIT 18C40230 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 Psi, 3 tuuman elementti | BP2WCA TP334 18C40230-----€36.25
APOLLO VENTTIILIT 18C40237 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 Psi, 8 tuuman elementti | BP4EPJ TP834 18C40237-----€47.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 18C40229 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman ulostulo
€28.59 / yksikkö