Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS T23S0032BL Anti-fatigue Mat Black 2 x 3ft Studded | AB8JVR 25PL61

APEX-TOOLS T23S0032BL Väsymistä estävä matto, musta 2 x 3 jalkaa nastoitettu

Varastossa
Tuote: AB8JVR Malli: T23S0032BLRistiviite: 25PL61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.50
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus2"
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.500 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus3 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS T23S0032BL Väsymistä estävä matto, musta 2 x 3 jalkaa nastoitettu
€86.32 / yksikkö