Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-12-5PK Ruuvimeisselin terä Huoltovetoterä 3/16 tuuman Pk5 | AF7VFZ 22PJ05

APEX-TOOLS SZ-12-5PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä 3/16 tuuman Pk5

Varastossa
Tuote: AF7VFZ Malli: SZ-12-5PKRistiviite: 22PJ05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliö Drive Bit
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus1-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.25 "
SAE tai metrinenSAE
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPisteiden määräKokonaispituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS 853PT-1PK Ruuvimeisselinterä Kiinnitysterä #3 | AF7VFF 22PG07 853PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#3€39.47
APEX-TOOLS 854PT-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä #4 | AF7VFH 22PG43 854PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#4€49.72
APEX-TOOLS HTS-3A-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä #3 | AF7VFK 22PH14 HTS-3A-1PK3 / 8 "11.25 "SAE#3€87.45
APEX-TOOLS 832PT-5PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä #2 Pk5 | AF7VFN 22PH53 832PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#2€122.12
APEX-TOOLS 833PT-5PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä #3 Pk5 | AF7VFP 22PH57 833PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#3€125.21
APEX-TOOLS SZ-15-5PK Ruuvimeisselin terä Huoltovetoterä 5/16 tuumaa Pk5 | AF7VFX 22PJ01 SZ-15-5PK3 / 8 "62.25 "SAE5 / 16 "€190.93
APEX-TOOLS SZ-10-5PK Ruuvimeisselin terä Huoltoasema 1/8 tuuman Pk5 | AF7VFY 22PJ02 SZ-10-5PK3 / 8 "62.25 "SAE1 / 8 "€193.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-12-5PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä 3/16 tuuman Pk5
€196.43 / yksikkö