Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS RP-820 kanta 1 tuuma x 5/8 tuumaa | AF2JKC 6UGF7

APEX-TOOLS RP-820-kanta 1 tuuma x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2JKC Malli: RP-820Ristiviite: 6UGF7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunöljytty
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko5 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiNainen Hex
Kokonaispituus2.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokoHinta
APEX-TOOLS RP-828 kanta 1 tuuma x 7/8 tuumaa | AF2JKB 6UGF6 RP-8287 / 8 "7 / 8 "€181.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS RP-820-kanta 1 tuuma x 5/8 tuumaa
€161.42 / yksikkö