Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS M6N-0808-6 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 6 tuumaa Pituus | AE6PAU 5UFG4

APEX-TOOLS M6N-0808-6 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE6PAU Malli: M6N-0808-6Ristiviite: 5UFG4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Aseman koko1/4 "kuusikulmainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoToimintoeräPituusVarren kokoHinta
APEX-TOOLS M6N-0808-4 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 4 tuumaa Pituus | AE6PAT 5UFG3 M6N-0808-41/4 "kuusikulmainen-Pähkinänsärkijä4"1 / 4 "€48.97
APEX-TOOLS MDA-08 Pähkinäterä 1/4 Hex 1/4 1.75 tuumaa Pituus | AE6PAY 5UFG8 MDA-081/4 "kuusikulmainenPeltiruuveilleMagneettinen mutterit1.75 "1 / 4 "€23.07
APEX-TOOLS MDB-08 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 2.56 tuumaa Pituus | AE6PBB 5UFH1 MDB-081/4 "kuusikulmainenPeltiruuveillePähkinänsärkijä2.56 "1 / 4 "€27.00
APEX-TOOLS 6N-0808-2 Pähkinäterä 1/4 Dr 1/4 x 2 In | AE7AMY 5WGE5 6N-0808-21 / 4 "Teollinen kiinnityssovellus, korkea käyttötaajuusPähkinänsärkijä2"1 / 4 "€33.47
APEX-TOOLS 6N-0810-2 Pähkinäterä 1/4 Dr 5/16 x 2 In | AE7AMZ 5WGE6 6N-0810-21 / 4 "Teollinen kiinnityssovellus, korkea käyttötaajuusPähkinänsärkijä2"5 / 16 "€36.86
APEX-TOOLS M6N-0814-2 kuusiokäyttöinen mutterinterä 7/16 | CN8MDJ 33N845 M6N-0814-2--Pähkinänsärkijä--€59.17
APEX-TOOLS M6N-0808-2 kuusiomutteri, 1/4 tuuman koko | CN8MDK 33N798 M6N-0808-2--Pähkinänsärkijä--€44.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS M6N-0808-6 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 6 tuumaa pituus
€56.53 / yksikkö