Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 6N-0810-2 Pähkinäterä 1/4 Dr 5/16 x 2 In | AE7AMZ 5WGE6

APEX-TOOLS 6N-0810-2 Nutsetter 1/4 Dr 5/16 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AMZ Malli: 6N-0810-2Ristiviite: 5WGE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Aseman koko1 / 4 "
ToimintoTeollinen kiinnityssovellus, korkea käyttötaajuus
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoToimintoeräPituusVarren kokoHinta
APEX-TOOLS M6N-0808-4 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 4 tuumaa Pituus | AE6PAT 5UFG3 M6N-0808-41/4 "kuusikulmainen-Pähkinänsärkijä4"1 / 4 "€49.59
APEX-TOOLS M6N-0808-6 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 6 tuumaa Pituus | AE6PAU 5UFG4 M6N-0808-61/4 "kuusikulmainen-Pähkinänsärkijä6"1 / 4 "€57.68
APEX-TOOLS MDA-08 Pähkinäterä 1/4 Hex 1/4 1.75 tuumaa Pituus | AE6PAY 5UFG8 MDA-081/4 "kuusikulmainenPeltiruuveilleMagneettinen mutterit1.75 "1 / 4 "€21.21
APEX-TOOLS MDB-08 Pähkinäterä 1/4 kuusio 1/4 2.56 tuumaa Pituus | AE6PBB 5UFH1 MDB-081/4 "kuusikulmainenPeltiruuveillePähkinänsärkijä2.56 "1 / 4 "€25.29
APEX-TOOLS 6N-0808-2 Pähkinäterä 1/4 Dr 1/4 x 2 In | AE7AMY 5WGE5 6N-0808-21 / 4 "Teollinen kiinnityssovellus, korkea käyttötaajuusPähkinänsärkijä2"1 / 4 "€34.51
APEX-TOOLS M6N-0814-2 kuusiokäyttöinen mutterinterä 7/16 | CN8MDJ 33N845 M6N-0814-2--Pähkinänsärkijä--€60.99
APEX-TOOLS M6N-0808-2 kuusiomutteri, 1/4 tuuman koko | CN8MDK 33N798 M6N-0808-2--Pähkinänsärkijä--€46.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 6N-0810-2 Nutsetter 1/4 Dr 5/16 x 2 tuumaa
€37.60 / yksikkö