Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS HTN-B-2-1PK Ruuvimeisselin terä #2 Hi-Torque 1/4 Varsi | AG9VZG 22PG45

APEX-TOOLS HTN-B-2-1PK ruuvitaltan kärki #2, korkea vääntömomentti 1/4-varsi

Varastossa
Tuote: AG9VZG Malli: HTN-B-2-1PKRistiviite: 22PG45

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliHi-vääntömomentti
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS HTS-3-1PK Ruuvimeisselin terä #3 Hi-Torque 1/4 Varsi | AG9VYR 22PG27 HTS-3-1PK1"#3€55.28
APEX-TOOLS HTN-B-1-1PK Ruuvimeisselin terä #1 Hi-Torque 1/4 Varsi | AG9VZF 22PG44 HTN-B-1-1PK1.25 "#1€60.49
APEX-TOOLS HTN-B-3-1PK Ruuvimeisselin terä #3 Hi-Torque 1/4 Varsi | AG9VZH 22PG46 HTN-B-3-1PK1.25 "#3€60.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS HTN-B-2-1PK ruuvitaltan kärki #2, korkea vääntömomentti 1/4-varsi
€60.49 / yksikkö