Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS EX-250-5PK Ruuvimeisselin terä kuusiokoloinen jatke 1/4 tuumaa Pk5 | AB6YEN 22PH10

APEX-TOOLS EX-250-5PK ruuvitaltan kärki kuusiokanta, 1/4 tuuman Pk5

Varastossa
Tuote: AB6YEN Malli: EX-250-5PKRistiviite: 22PH10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-jatke
Terän pituus1.375 "
Pituus1.375 "
Pistekoko1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppi1/4 urospintaista neliötä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS EX-250-5PK ruuvitaltan kärki kuusiokanta, 1/4 tuuman Pk5
€83.88 / yksikkö