Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS AM-05-6-5PK Power Bit 5/32 tuuman kuusiokoloinen 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9TBB 22DG49

APEX-TOOLS AM-05-6-5PK Power Bit 5/32 tuuman kuusiokoloinen 1/4 tuuman varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9TBB Malli: AM-05-6-5PKRistiviite: 22DG49

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliHex
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus6"
Pistekoko5 / 32 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoSAE tai metrinenHinta
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK Ruuvimeisselinterä Hex Power Drive 9/64 tuuman Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 teräs1 15 / 16 "9 / 64 "SAE€71.32
APEX-TOOLS AM-02-5PK Ruuvimeisselin kärki 1/16 tuuman Pk5 | AB6YEJ 22PG68 AM-02-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "1 / 16 "SAE€71.54
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Ruuvimeisselin kärki 5/64 tuuman Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "5 / 64 "SAE€68.91
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK Ruuvimeisselinterä Hex Power Drive 3/16 tuuman Pk5 | AB6YET 22PJ50 AM-06-35-5PK3.5 "3.5 "S2 teräs3.5 "3 / 16 "SAE€461.92
APEX-TOOLS AM-03-5PK kuusiokantaterä 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 AM-03-5PK1 15 / 16 "-S2 teräs1 15 / 16 "3/32SAE€59.99
APEX-TOOLS AM-04-5PK kuusiokantaterä 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 AM-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-€57.49
APEX-TOOLS AM-05-5PK kuusiokantaterä 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 AM-05-5PK1 15 / 16 "-S2 teräs1 15 / 16 "5/32SAE€65.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS AM-05-6-5PK Power Bit 5/32 tuuman kuusiokoloinen 1/4 tuuman varsi PK5
€403.46 / yksikkö