Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Ruuvimeisselinterä T10 TorxAlign PK5 | AG9WAH 22PG78

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK ruuvitaltan kärki T10 TorxAlign PK5

Varastossa
Tuote: AG9WAH Malli: 440-TX-10-W-5PKRistiviite: 22PG78

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorx (R) Kohdista
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT10
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
APEX-TOOLS 440-TX-15-W-5PK Ruuvimeisselinterä T15 TorxAlign PK5 | AG9WAB 22PG72 440-TX-15-W-5PKT15€72.40
APEX-TOOLS 440-TX-25-W-5PK Ruuvimeisselinterä T25 TorxAlign PK5 | AG9WAC 22PG73 440-TX-25-W-5PKT25€72.19
APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Ruuvimeisselinterä T40 TorxAlign PK5 | AG9WAJ 22PG79 440-TX-40-W-5PKT40€72.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK ruuvitaltan kärki T10 TorxAlign PK5
€72.14 / yksikkö