Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 273B-4-5PK Torq-set Power Bit #4 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6NZL 5UFD4

APEX-TOOLS 273B-4-5PK Torq-set Power Bit #4 2.75 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6NZL Malli: 273B-4-5PKRistiviite: 5UFD4
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
€157.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2.75 "
Bit tyyliTorq-sarja
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2.75 "
Pistekoko#4
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiUseita (sarja)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusPistekokoVarsi Dia.Varren kokoTyyppiHinta
APEX-TOOLS 170-5-5PK Ruuvimeisselinterä Momenttisäätöinen voimansiirto #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€78.44
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Torq-set Power Bit #1 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Useita (sarja)€166.45
APEX-TOOLS 170-2-5PK Torq-set Power Bit #2 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€67.75
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Torq-set Power Bit #2 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Useita (sarja)€176.96
APEX-TOOLS 170-3-5PK Square Power Bit #3 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€66.96
APEX-TOOLS 273B-3-5PK Neliömäinen Power Bit #3 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€162.44
APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NZK 5UFD3 170-4-5PK1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€76.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 273B-4-5PK Torq-set Power Bit #4 2.75 - 5 kpl pakkaus
€157.96 / yksikkö