Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 212-1/4-ACR-5PK Torq-set -terä 1/4 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NYW 5UFA9

APEX-TOOLS 212-1/4-ACR-5PK Torq-set -terä 1/4 1.25 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6NYW Malli: 212-1/4-ACR-5PKRistiviite: 5UFA9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1.25 "
Bit tyyliTorq-sarja ACR
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko# 1 / 4
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiTorq-sarja ACR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
APEX-TOOLS 212-8-ACR-5PK Torq-set Insert Bit #8 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NYU 5UFA7 212-8-ACR-5PK#8€77.33
APEX-TOOLS 212-10-ACR-5PK Torq-set -terä #10 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NYV 5UFA8 212-10-ACR-5PK#10€79.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 212-1/4-ACR-5PK Torq-set -terä 1/4 1.25 - 5 kpl pakkaus
€83.79 / yksikkö