Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NZY 5UFE5

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6NZY Malli: 170-10-ACR-5PKRistiviite: 5UFE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus1.25 "
Bit tyyliTorq-sarja ACR
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pistekoko#10
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiTorq-sarja ACR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPistekokoVarsi Dia.Varren kokoHinta
APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Torq-set Power Bit #8 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6NZT 5UFE0 170-8-ACR-5PKVirtabitti#81 / 4 "1 / 4 "€87.92
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Torq-set Power Bit 1/4 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKVirtabitti# 1 / 4-7 / 16 "€137.46
APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Torq-set Power Bit 5/16 1.25 - 5 kpl pakkaus | AE6PAJ 5UFF5 170-5 / 16-ACR-5PKVirtabitti# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "€136.67
APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Ruuvimeisselin kärki 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62 212-5 / 16A-ACR-5PKLisää bitti5 / 16 "--€122.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - 5 kpl pakkaus
€90.39 / yksikkö