APC SCHNEIDER ELECTRIC SMC1000 Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph | AG6PHV 39A359

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1000 Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph

Varastossa
Tuote: AG6PHV Malli: SMC1000Ristiviite: 39A359

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€691.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlykäs UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)19 min. 7 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys17.3 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus8.4 "
Hz50/60
Tulovirta8.3A
Tulojännite120 VAC
AsennusTeline / Tower
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä8
Pistorasian tyyppiUPS / ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitRJ45-sarja, USB
Power Rating1KVA
Siirtoaika8 - 10 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
Watts600W
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.188
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erikoisominaisuudet: LCD-näyttö tila- ja mittaustiedoilla, puhdas siniaaltoulostulo, edistynyt akun hallinta, tehokas vihreä tila, verkkoluokan virrankäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPower RatingWattsHinta
APC SCHNEIDER ELECTRIC SMC1500 Smart Ups 1.5kva 865w 120v 1ph | AG6PHW 39A360 SMC15008.6 "1.5KVA865W€961.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1000 Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph
€691.90 / yksikkö