APN SCHNEIDER ELECTRIC AR3155 -syväkotelo 3000 Lb 45U 30x42 | AG6QJX 43Y945

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3155 syvä kotelo 3000Lb 45U 30x42

Tuote: AG6QJX Malli: AR3155Ristiviite: 43Y945
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,622.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
Syvyys42.13 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus83.62 "
Kuormitusluokitus3000 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyliStand Alone
Rack-yksiköt45
Leveys569012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 183.7
Laivan korkeus (cm)224.79
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
APN SCHNEIDER ELECTRIC AR3105 -syväkotelo 3000 Lb 45U 24x42 | AG6QJW 43Y944 AR310542.13 "568885 "€3,703.60
Tarjouspyyntö
APN SCHNEIDER ELECTRIC AR3305 -syväkotelo 3000 Lb 45U 24x47 | AG6QJY 43Y946 AR330547.24 "568885 "€4,526.30
Tarjouspyyntö
APN SCHNEIDER ELECTRIC AR3355 -syväkotelo 3000 Lb 45U 30x47 | AG6QJZ 43Y947 AR335547.24 "569012 "€6,044.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3155 syvä kotelo 3000Lb 45U 30x42
€4,622.63 / yksikkö