Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8750 Virtajohto 15a 10 jalkaa musta | AG6QKT 43Y970

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8750 Virtajohto 15a 10 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG6QKT Malli: AP8750Ristiviite: 43Y970

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPDU-virtajohto
Liittimen pääIEC-320 C19
Johdon pituus10ft.
Mittari / kapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi / muovi
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysIEC C19
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
ShapePyöreä
Temp. alue32 astetta 221 astetta F
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteHinta
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8751 Virtajohto 20a 10 jalkaa musta | AG6QKU 43Y971 AP8751205-20P120€77.75
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8752 Virtajohto 20a 10 jalkaa musta | AG6QKV 43Y972 AP875220L5-20P120€82.62
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8753 Virtajohto 20a 10 jalkaa musta | AG6QKW 43Y973 AP875320L6-20P208€135.96
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8760 Virtajohto 16a 10 jalkaa musta | AG6QKX 43Y974 AP876016IEC-320 C19120€115.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8750 Virtajohto 15a 10 jalkaa musta
€70.91 / yksikkö