APC SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 Aksiaalipuhallin 100/208vac 75-1/2 tuumaa K 29 tuumaa W | AG7FYT 6PYD3

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 aksiaalituuletin 100/208vac 75-1/2 tuumaa K 29 tuumaa L

Tuote: AG7FYT Malli: ACF402Ristiviite: 6PYD3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,222.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria15.0/20.0
Laakeritpallo
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1600
dBA79
Syvyys10 "
SähköliitännätTerminaalit
Fani Dia.6"
Tuuletin RPM1100
Korkeus75.5 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloValettu alumiini
Hz50/60
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusLattia
Vaihe1
vaatiiIEC-320 C14 - 5-15P -tulo
ShapeSuorakulmainen
LämpösuojausImpedanssi
Jännite100 / 208 VAC
Watts1200
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.9
Laivan korkeus (cm)191.77
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414596090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteCFM @ 0.000 tuumaa. SPdBAWattsLeveysSyvyysKorkeusHzHinta
APN SCHNEIDER ELECTRIC ACF201BLK Aksiaalipuhallin 120vac 3-7 / 16in H 17in W | AG7FYR 6PYD2 ACF201BLK120 VAC260-15017 "31 "3.437 "60€1,547.10
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Aksiaalipuhallin 100 / 208vac 75-1 / 2inh 23-1 / 2 tuuman leveys | AG7FYU 6PYD4 ACF400100 / 208 VAC160079120023.5 "10 "75.5 "50/60€6,921.63
Tarjouspyyntö
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Aksiaalipuhallin 208 / 230vac 3-1 / 2 tuumaa H 16-3 / 5 tuumaa Leveys | AG7FYV 6PYD5 ACF002208 / 230 VAC4207023016 3 / 5 "29 "3.5 "50/60€2,153.43
APC SCHNEIDER ELECTRIC ACF001 Aksiaalipuhallin 120 vac 3-1/2 tuumaa K 16-3/5in W | AG7FYW 6PYD6 ACF001120 VAC503-24016 3 / 5 "29 "3.5 "60€2,153.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 aksiaalituuletin 100/208vac 75-1/2 tuumaa K 29 tuumaa L
€7,222.88 / yksikkö