APACHE MILLS 2426007003x10 Staattinen hajoava matto Harmaa 3 jalan leveys | AE9RPD 6LUP0

APACHE MILLS 2426007003x10 staattista sähköä hajottava matto harmaa 3 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9RPD Malli: 2426007003x10Ristiviite: 6LUP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen hajottava matto
VäsymystäKyllä
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
Johdon pituus15ft.
reunatTurvallisuus viistetty
Pituus10ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton pintakuvioKuvioitu pinta
MateriaaliPVC
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 2426007003x10 staattista sähköä hajottava matto harmaa 3 jalkaa leveys
€160.44 / yksikkö