APACHE MILLS 2057009003x5 väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AC8FWR 39R793

APACHE MILLS 2057009003x5 Antifatigue matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8FWR Malli: 2057009003x5Ristiviite: 39R793

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)102.08
Laivan leveys (cm)18.73
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusLeveysHinta
APACHE MILLS 2057009002x3 väsymystä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AC8FWP 39R791 2057009002x3MustaVäsymysmatto3ft.TimanttilevySuljetun solun vinyylivaahto1 / 2 "2ft.€39.86
APACHE MILLS 2057009003x60 Väsymysmatto 3 x 60 jalkaa musta | AC8FWV 39R796 2057009003x60MustaVäsymystä estävä juoksija60ft.TimanttilevySuljetun solun vinyylivaahto1 / 2 "3ft.€947.93
APACHE MILLS 2057009032x3 Väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta, keltainen | AC8FWW 39R797 2057009032x3Musta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.TimanttilevySuljetun solun vinyylivaahto1 / 2 "2ft.€46.55
APACHE MILLS 2057009033x5 Väsymysmatto 3 x 5 jalkaa musta, keltainen | AC8FWY 39R799 2057009033x5Musta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.TimanttilevySuljetun solun vinyylivaahto1 / 2 "3ft.€101.05
APACHE MILLS 2057009033x60 Väsymysmatto 3 x 60 jalkaa, musta, keltainen | AC8FXB 39R803 2057009033x60Musta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.TimanttilevySuljetun solun vinyylivaahto1 / 2 "3ft.€978.60
APACHE MILLS 2016009002x3 Väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli | AC8FXG 39R808 2016009002x3MustaVäsymysmatto3ft.joustinVinyyli3 / 8 "2ft.€33.17
APACHE MILLS 2016009003x5 Väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta vinyyli | AC8FXH 39R809 2016009003x5MustaVäsymysmatto5ft.joustinVinyyli3 / 8 "3ft.€69.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 2057009003x5 Antifatigue matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta
€98.99 / yksikkö