APACHE MILLS 0103411024X8 matto Runner Burgundy 4 x 8 jalkaa | AF2BPT 6PXC8

APACHE MILLS 0103411024X8 kokolattiamatto, viininpunainen 4 x 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2BPT Malli: 0103411024X8Ristiviite: 6PXC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriBourgogne
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus8ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBerberien
Maton kudontaNeulan lävistin
MateriaaliLanka / PVC
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.25
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5704900090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioMaton kudontaPintamateriaaliLeveysHinta
APACHE MILLS 0103319023X10 Kokolattiamatto Runner Pepper 3 x 10 jalkaa AF2BKQ 6PWE2 0103319023X10Pippuri10ft.joustinNeulan lävistinpolypropeeni3ft.€138.10
APACHE MILLS 0103315053X10 kokolattiamatto sininen 3 x 10 jalkaa | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10sininen10ft.joustinNeulan lävistinpolypropeeni3ft.€138.10
APACHE MILLS 0103314113X10 Kokolattiamatto Runner Camel 3 x 10 jalkaa AF2BKW 6PWF4 0103314113X10kameli10ft.joustinNeulan lävistinpolypropeeni3ft.€120.47
APACHE MILLS 0104117013x10 kokolattiamattojuoksuhiili 3 x 10 jalkaa | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10Puuhiili10ft.Tuftattu ruoholankaSilmukkapaalupolypropeeni3ft.€255.69
APACHE MILLS 0104115013x10 kokolattiamatto sininen 3 x 10 jalkaa | AF2BLF 6PWH5 0104115013x10sininen10ft.Tuftattu ruoholankaSilmukkapaalupolypropeeni3ft.€297.14
APACHE MILLS 0105617014X60 Kokolattiamatto Runner -hiili 4 x 60 jalkaa AF2BMH 6PWP7 0105617014X60Puuhiili60ft.Tuftattu Olefin-lankaSilmukkapaaluolefiini4ft.€1,455.38
APACHE MILLS 0103417013X6 kokolattiamattojuoksuhiili 3 x 6 jalkaa AF2BPG 6PXA5 0103417013X6Puuhiili6"BerberienNeulan lävistinpolypropeeni3ft.€156.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 0103411024X8 kokolattiamatto, viininpunainen 4 x 8 jalkaa
€198.92 / yksikkö