Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BLTING CO INC 20103840-16 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 16 tuumaa leveys | AH7GHD 36TM53

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103840-16 kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH7GHD Malli: 20103840-16Ristiviite: 36TM53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.031
Vyötyyppi1-kerroksinen 34-polyesterikuituinen valkoinen uretaanipäällyste, paljain
Vyön leveys16
Vetopyörä (tuumaa)Min Nenätanko
Kantavuus34
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiValkoinen uretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0816
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20103840-06 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 6 tuumaa leveys | AH7GGY 36TM48 20103840-066€19.19
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20103840-08 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 8 tuumaa leveys | AH7GGZ 36TM49 20103840-088€21.04
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20103840-10 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 10 tuuman leveys | AH7GHA 36TM50 20103840-1010€22.63
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103840-12 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 12 tuuman leveys | AH7GHB 36TM51 20103840-1212€24.41
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20103840-14 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 14 tuumaa leveys | AH7GHC 36TM52 20103840-1414€26.32
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103840-18 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 18 tuuman leveys | AH7GHE 36TM54 20103840-1818€29.74
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103840-20 Kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 20 tuuman leveys | AH7GHF 36TM55 20103840-2020€31.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103840-16 kuljetinhihna 1 kerros 34 uretaani valkoinen 16 tuumaa leveys
€27.88 / yksikkö