ANVIL 500173158 Hanger, Steel, 12 Inch Pipe, 7/8 Inch Threaded Rod, 3800 lb Load Capacity | CN8LNB 802NW3

ANVIL 500173158 Ripustin, teräs, 12 tuuman putki, 7/8 tuuman kierretanko, 3800 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CN8LNB Malli: 500173158Ristiviite: 802NW3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 500173158 Ripustin, teräs, 12 tuuman putki, 7/8 tuuman kierretanko, 3800 lb:n kantavuus
€115.67 / yksikkö