Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560500183 Jaettu rengasripustinputki 3/8 tuumaa | AD8CXJ 4HYA7

ANVIL 0560500183 Jaettu rengasripustinputki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CXJ Malli: 0560500183Ristiviite: 4HYA7
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
€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu rengashenkki
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus1.625 "
MateriaaliSinkitty muovattava
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 8 "
Vavan koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristämättömien kiinteiden putkilinjojen ripustamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560500183 Jaettu rengasripustinputki 3/8 tuumaa
€4.50 / yksikkö