Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500250147 Säädettävä solki, ripustinputki, koko 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NCK Malli: 0500250147Ristiviite: 5LWX8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukka
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus15 11 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata3600 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko10 "
Vavan koko7 / 8 "
TyyppiSäädettävä
Leveys11.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoKokoLeveysHinta
ANVIL 0500250105 Säädettävä hakas, ripustin, 1430 Lbs. Suurin kuormitus, 5/8 tuuman tanko | AE4NCG 5LWX5 05002501058.187 "Hiiliteräs1430 paunaa4"5 / 8 "-4.8 "€38.46
ANVIL 0500250121 Säädettävä haarukka, teräs, pituus 10-9/16 tuumaa, sileä viimeistely | AE4NCH 5LWX6 050025012110 9 / 16 "Hiiliteräs1940 paunaa6"3 / 4 "-6.9 "€57.09
ANVIL 0500250139 Säädettävä haarukka, teräs, ripustin, hiili, 3/4 tuuman tanko | AE4NCJ 5LWX7 050025013913.187 "Hiiliteräs2000 paunaa8"3 / 4 "-9.05 "€66.87
ANVIL 0500250154 Säädettävä haarukka, ripustinputki, 12 tuuman koko | AE4NCL 5LWX9 050025015418 11 / 16 "Hiiliteräs3800 lb12 "7 / 8 "-13.2 "€134.61
ANVIL 0500401005 Säädettävä haarukka, galvanoitu teräs, 3/4 tuuman koko | BT8GWL 0500401005-------€16.07
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500380043 Säädettävä haarukka, galvanoitu teräs, 12 tuuman koko | BT8KMY 0500380043-------€120.52
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500380027 Säädettävä haarukka, galvanoitu teräs, 8 tuuman koko | BT8LKF 0500380027-------€57.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500250147 Säädettävä solki, ripustinputki, koko 10 tuumaa
€95.64 / yksikkö