Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500009063 Palkin kiinnitystangon koko 3/8 tuuman pallografiittirauta | AD8SYYLI 4HYE5

ANVIL 0500009063 Palkin puristustangon koko 3/8 tuuman pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AD8CYL Malli: 0500009063Ristiviite: 4HYE5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 9 / 16 "
MateriaaliPehmeä rauta
Max. Ladata500 ylhäällä, 250 alhaalla
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiC-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytettäväksi katon alle asennettuna tangon palkkityyppisellä vakiolla tai rakennemuotojen ylä- tai alareunaan kiinnitettäväksi. Missä pystysuora ripustustanko on siirrettävä laipan reunasta. Palkin tai laipan paksuus ei ylitä 3/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataVavan kokoHinta
ANVIL 0560009078 Palkin kiinnitystangon koko 1/2 tuuman pallografiittirauta | AD8CYM 4HYE6 05600090781 13 / 16 "950 ylhäällä, 760 alhaalla1 / 2 "€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500009063 Palkin puristustangon koko 3/8 tuuman pallografiittivalurauta
€4.37 / yksikkö