Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361313208 Kuusiokololiitin 6000 3/4 tuuman Npt | AA6NHA 14J750

ANVIL 0361313208 Kuusiokantapistoke 6000 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA6NHA Malli: 0361313208Ristiviite: 14J750
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
€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka6000
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
ANVIL 0361313000 Kuusiopistoke 6000 1/2 tuumaa Npt | AA6NGZ 14J749 03613130007 / 8 "1 / 2 "€2.86
ANVIL 0361313406 Kuusiokololiitin 6000 1 tuuman Npt | AA6NHB 14J751 03613134061.375 "1"€6.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361313208 Kuusiokantapistoke 6000 3/4 tuuman Npt
€5.26 / yksikkö