Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361300601 Neliöpistoke 3/8 tuuman taottu teräs | AF9DGV 29VC79

ANVIL 0361300601 Nelikulmainen tulppa 3/8 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DGV Malli: 0361300601Ristiviite: 29VC79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä0
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361300205 Neliöpistoke 1/8 tuuman taottu teräs | AF9DGT 29VC77 03613002059 / 32 "1 / 8 "€3.50
ANVIL 0361300403 Neliöpistoke 1/4 tuuman taottu teräs | AF9DGU 29VC78 03613004033 / 8 "1 / 4 "€3.49
ANVIL 0361301401 Neliöpistoke 1-1 / 4 tuuman taottu teräs | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "€14.98
ANVIL 0361301807 Neliöpistoke 2 tuuman taottua terästä AF9DGX 29VC85 03613018072"2"€28.27
ANVIL 0361302003 Neliöpistoke 2-1 / 2 tuuman taottu teräs | AF9DGY 29VC86 03613020032.5 "2.5 "€67.20
ANVIL 0361302201 Neliöpistoke 3 tuuman taottua terästä | AF9DGZ 29VC87 03613022013"3"€111.05
ANVIL 0361302409 Neliöpistoke 4 tuuman taottu teräs | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"€161.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361300601 Nelikulmainen tulppa 3/8 tuuman taottu teräs
€3.49 / yksikkö