Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361155203 FIG 2117 Putkiliitin, FNPT, 2000 psi Max paine | AF8YEV 29JE44

ANVIL 0361155203 KUVA 2117 Putkiliitin, FNPT, 2000 psi: n maks. Paine

Varastossa
Tuote: AF8YEV Malli: 0361155203Ristiviite: 29JE44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310538004 tempervalun kytkentä 300 1/4 tuumaa Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 / 4 "300 psi€22.14
ANVIL 0310538202 Kytkinsalpa Takorauta 300 3/8 tuumaa Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3 / 8 "300 psi€22.06
ANVIL 0310538400 Kytkentä tempervalurauta 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 / 2 "300 psi€24.64
ANVIL 0310538608 Kytkentä tempermassilla 300 3/4 tuumaa Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3 / 4 "300 psi€28.36
ANVIL 0310538806 tempervalun kytkentä 300 1 tuumaa Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1"300 psi€32.33
ANVIL 0310539002 tempervalun kytkentä 300 1-1 / 4 tuumaa | AA4DGM 12G065 0310539002-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-1.25 "300 psi€43.67
ANVIL 0310539200 Kytkin takorauta 300 1-1/2 tuumaa | AA4DGN 12G066 0310539200-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-1.5 "300 psi€57.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361155203 KUVA 2117 Putkiliitin, FNPT, 2000 psi: n maks. Paine
€7.86 / yksikkö