ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT-liitäntä, luokka 3000, 6 tuumaa ulkoläpimitta | AF8XTB 29JE17

ANVIL 0361121205 T-putki, FNPT-liitäntä, luokka 3000, 6 tuumaa ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AF8XTB Malli: 0361121205Ristiviite: 29JE17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€847.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.6"
Putken koko4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0306027202 Tee 1-1 / 2 tuumaa | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 - 150 astetta FValurauta125laipallinen175 psi @ -20 - 150 astetta F-1.5 "125 psi€877.35
ANVIL 0306027400 Tee 2 tuumaa | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 - 150 astetta FValurauta125laipallinen175 psi @ -20 - 150 astetta F-2"125 psi€458.15
ANVIL 0306027608 Tee 2-1/2 tuumaa | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 - 150 astetta FValurauta125laipallinen175 psi @ -20 - 150 astetta F-2.5 "125 psi€663.32
ANVIL 0306027806 Tee 3 tuumaa | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 - 150 astetta FValurauta125laipallinen175 psi @ -20 - 150 astetta F-3"125 psi€494.51
ANVIL 0306031808 Tee 3 x 3 x 2 tuumaa | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 - 150 astetta FValurauta125laipallinen175 psi @ -20 - 150 astetta F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,124.08
ANVIL 0361120801 T-putki, 4 tuuman ulkohalkaisija, FNPT-liitäntä, luokka 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 - 550 astetta FTaottu teräs3000kierteitetyt3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 astetta F€307.10
ANVIL 0361121007 3000 lbs.Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 tuuman putki | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 - 550 astetta FTaottu teräs3000kierteitetyt3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 astetta F€524.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361121205 T-putki, FNPT-liitäntä, luokka 3000, 6 tuumaa ulkohalkaisija
€847.05 / yksikkö