Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319900007 Kansi, 1/8 In NPT, sinkitty | AF8ENP 25CH04

ANVIL 0319900007 Kansi, 1/8 In NPT, galvanoitu

Varastossa
Tuote: AF8ENP Malli: 0319900007Ristiviite: 25CH04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 350 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0319900528 Kansi, 1/2 tuumaa NPT, sinkitty | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 - 150 astetta F€6.85
ANVIL 0319900569 Kansi, 3/4 tuumaa NPT, sinkitty | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 - 350 astetta F€9.74
ANVIL 0319900601 Kansi, 1 tuuman NPT, galvanoitu | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 - 150 astetta F€10.92
ANVIL 0319900643 Kansi, 1-1/4 tuumaa NPT, galvanoitu | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 - 150 astetta F€14.63
ANVIL 0319900684 Kansi, 1-1/2 tuumaa NPT, galvanoitu | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 - 150 astetta F€19.29
ANVIL 0319900726 Kansi, 2 tuuman NPT, galvanoitu | AF8ELN 25CG50 03199007262"-20 - 150 astetta F€27.97
ANVIL 0319900767 Kansi, 2-1/2 tuumaa NPT, galvanoitu | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 - 150 astetta F€72.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319900007 Kansi, 1/8 In NPT, galvanoitu
€1.63 / yksikkö