Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311045405 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AF8XXT 29JC60

ANVIL 0311045405 Reducing Tee sinkitty rauta 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4

Varastossa
Tuote: AF8XXT Malli: 0311045405Ristiviite: 29JC60

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€64.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)33.35
Laivan leveys (cm)26.82
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0311045603 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€45.60
ANVIL 0311045801 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€52.41
ANVIL 0311046007 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€49.67
ANVIL 0311046205 Pelkistävä T-sinkitty rauta 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 astetta F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€89.16
ANVIL 0311046403 Reducing Tee sinkitty rauta 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 astetta F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€88.99
ANVIL 0311046601 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€67.36
ANVIL 0311048805 Pelkistyssinkki sinkitty rauta 2 tuumaa x 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa | AF8XYL 29JC77 03110488051500 psi @ 150 astetta F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "€76.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311045405 Reducing Tee sinkitty rauta 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4
€64.38 / yksikkö