Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310095435 Laajennus 1 tuuma | AE2CGE 4WJF9

ANVIL 0310095435 Jatko 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AE2CGE Malli: 0310095435Ristiviite: 4WJF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310095427 Laajennus 3/4 tuumaa | AE2CGD 4WJF8 03100954273 / 4 "€21.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310095435 Jatko 1 tuuma
€29.28 / yksikkö