Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310029400 Tee musta takorauta 150 1/4 tuumaa Npt | AE2BWA 4WGZ6

ANVIL 0310029400 Tee musta takorauta 150 1/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE2BWA Malli: 0310029400Ristiviite: 4WGZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310515606 Tee tempervalurauta 300 1/4 tuumaa Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi€29.85
ANVIL 0310515804 T-mallirauta 300 3/8 tuuman Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi€33.17
ANVIL 0310516000 Tee tempervalurauta 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi€42.41
ANVIL 0310516208 Tee temperrauta 300 3/4 tuumaa Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi€45.02
ANVIL 0310516406 Teerirauta 1 tuumaa | AA4DFP 12G044 0310516406Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F1"300 psi€54.21
ANVIL 0310516604 T-mallirauta 300 1-1 / 4 tuumaa Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Takorauta3001500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi€73.47
ANVIL 0310516802 T-tempervalurauta 300 1-1 / 2 tuumaa Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Takorauta3001500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi€88.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310029400 Tee musta takorauta 150 1/4 tuumaa Npt
€9.98 / yksikkö