Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310027800 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko | AE2BVW 4WGZ2

ANVIL 0310027800 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE2BVW Malli: 0310027800Ristiviite: 4WGZ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.56
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310026604 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1/8 tuuman koko | AE2BVP 4WGY5 03100266041 / 8 "€15.51
ANVIL 0310026802 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1/4 tuuman koko | AE2BVQ 4WGY6 03100268021 / 4 "€14.32
ANVIL 0310027008 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 3/8 tuuman koko | AE2BVR 4WGY7 03100270083 / 8 "€14.03
ANVIL 0310027206 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1/2 tuuman koko | AE2BVT 4WGY8 03100272061 / 2 "€12.36
ANVIL 0310027404 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 3/4 tuuman koko | AE2BVU 4WGY9 03100274043 / 4 "€17.56
ANVIL 0310027602 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1 tuuman koko | AE2BVV 4WGZ1 03100276021"€20.91
ANVIL 0310028006 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1-1/2 tuuman koko | AE2BVX 4WGZ3 03100280061.5 "€42.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310027800 Street Elbow, 45 Deg. Kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko
€35.96 / yksikkö