Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL G12P Käsineet luonnonkumia 7-1 / 2 PR | AF9DEH 29UU45

ANSELL G12P Käsineet Luonnonkumi 7-1/2 PR

Varastossa
Tuote: AF9DEH Malli: G12PRistiviite: 29UU45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
VäriVaaleanpunainen
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliLuonnonkumi
Koko7.5
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus17 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)6.4
Laivan leveys (cm)13.31
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Parvenvuorattu keskipainoinen luonnonkumikäsine, käyttö vähäriskisillä alueilla, helmiranneke repäisynkestävyyteen ja helppo vetää 21 CFR: llä (USA), CFIA (Kanada) yhteensopivalla elintarvikekäyttöön (paitsi G12T)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysKokoHinta
ANSELL G12P luonnonkumihansikkaat 6-1 / 2 PR | AF9DEG 29UU44 G12Phelmillä koristeltu6.5€2.89
ANSELL G12P Käsineet Luonnonkumi 8-1/2 PR | AF9DEJ 29UU46 G12Phelmillä koristeltu8.5€2.89
ANSELL G12P luonnonkumihansikkaat 9-1 / 2 PR | AF9DEK 29UU47 G12PSuoraan9.5€2.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL G12P Käsineet Luonnonkumi 7-1/2 PR
€2.89 / yksikkö