Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL COMAREX -hansikkaat luonnonkumia Latex 9 PR | AF9DDQ 29UU12

ANSELL COMAREX Käsineet Luonnonkumi Latex 9 PR

Varastossa
Tuote: AF9DDQ Malli: COMAREXRistiviite: 29UU12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
Värisininen
LäimäysJoustava
Suorittaa loppuunRypistyä
Pituus10 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliLuonnonkumilateksi
Koko9
Tuettu / ei tuettuTuetut
Paksuus17 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6116100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käsine ylläpitää taitavuutta ja joustavuutta alhaisissa lämpötiloissa. 13-mittainen saumaton vuori ergonominen käden muoto antaa erinomaisen luonnollisen istuvuuden upotetulla karkealla viimeistelyllä, joka helpottaa märkä- ja liukkaiden materiaalien käsittelyä ja tekee siitä turvallisemman 21 Cfr (USA) ja eurooppalaiset direktiivit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL COMAREX -hansikkaat luonnonkumia Latex 7 PR | AF9DDN 29UU10 COMAREX7€16.13
ANSELL COMAREX käsineet luonnonkumia Latex 8 PR | AF9DDP 29UU11 COMAREX8€16.13
ANSELL COMAREX käsineet luonnonkumia Latex 10 PR | AF9DDR 29UU13 COMAREX10€16.13
ANSELL COMAREX -hansikkaat luonnonkumia Latex 11 PR | AF9DDT 29UU14 COMAREX11€16.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL COMAREX Käsineet Luonnonkumi Latex 9 PR
€16.13 / yksikkö