ANSELL -LUOKKA 2 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 2 Keltainen Koko 12 PR | AF8BHJ 24TN34

ANSELL LUOKKA 2 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 2 Keltainen Koko 12 PR

Varastossa
Tuote: AF8BHJ Malli: LUOKKA 2 Y 14Ristiviite: 24TN34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä17000
AC-testijännite20000
luokka2
VäriKeltainen
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)55.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL -LUOKKA 2 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 2 Keltainen Koko 8 PR | AF8BHE 24TN30 LUOKKA 2 Y 148€263.38
ANSELL LUOKKA 2 Y 14 Sähköhanskat Luokka 2 Keltainen Koko 9 PR | AF8BHF 24TN31 LUOKKA 2 Y 149€263.38
ANSELL LUOKKA 2 Y 14 Sähkökäsineet, luokka 2, keltainen Koko 10 PR | AF8BHG 24TN32 LUOKKA 2 Y 1410€263.38
ANSELL LUOKKA 2 Y 14 Sähköhanskat Luokka 2 Keltainen Koko 11 PR | AF8BHH 24TN33 LUOKKA 2 Y 1411€263.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 2 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 2 Keltainen Koko 12 PR
€263.38 / yksikkö