ANSELL -LUOKKA 00 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 9 PR | AF8BFB 24TM79

ANSELL LUOKKA 00 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 9 PR

Varastossa
Tuote: AF8BFB Malli: LUOKKA 00 Y 11Ristiviite: 24TM79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriKeltainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL CLASS 00 Y 11 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 7 PR | AF8BEZ 24TM77 LUOKKA 00 Y 117€112.90
ANSELL CLASS 00 Y 11 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 8 PR | AF8BFA 24TM78 LUOKKA 00 Y 118€112.90
ANSELL CLASS 00 Y 11 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 10 PR | AF8BFC 24TM80 LUOKKA 00 Y 1110€112.90
ANSELL CLASS 00 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 11 PR | AF8BFD 24TM81 LUOKKA 00 Y 1111€112.90
ANSELL -LUOKKA 00 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 12 PR | AF8BFE 24TM82 LUOKKA 00 Y 1112€112.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 00 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 9 PR
€112.90 / yksikkö