ANSELL CLASS 00 R 11 Sähkökäsineet, luokka 00, punainen Koko 8 PR | AF8BHR 24TN41

ANSELL LUOKKA 00 R 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Punainen Koko 8 PR

Varastossa
Tuote: AF8BHR Malli: LUOKKA 00 R 11Ristiviite: 24TN41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)39.9
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)41.3
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 00 R 11 Sähköhanskat Luokka 00 Punainen Koko 7 PR | AF8BHQ 24TN40 LUOKKA 00 R 117€116.58
ANSELL CLASS 00 R 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Punainen Koko 9 PR | AF8BHT 24TN42 LUOKKA 00 R 119€116.58
ANSELL LUOKKA 00 R 11 Sähköhanskat Luokka 00 Punainen Koko 10 PR | AF8BHU 24TN43 LUOKKA 00 R 1110€116.58
ANSELL LUOKKA 00 R 11 Sähköhanskat Luokka 00 Punainen Koko 11 PR | AF8BHV 24TN44 LUOKKA 00 R 1111€116.58
ANSELL CLASS 00 R 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Punainen Koko 12 PR | AF8BHW 24TN45 LUOKKA 00 R 1112€116.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 00 R 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Punainen Koko 8 PR
€116.58 / yksikkö