Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-505 Leikkaamattomat käsineet Sininen / Musta S PR | AD2JPP 3PXE1

ANSELL 97-505 Viiltosuojakäsineet Sininen/Musta S PR

Varastossa
Tuote: AD2JPP Malli: 97-505Ristiviite: 3PXE1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahto
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKelvar (R) / Ruostumaton teräs
LävistyskestäväKyllä
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner-materiaaliKokoHinta
ANSELL 97-505 Leikkauksenkestävät Käsineet Sininen/Musta M PR | AD2JPQ 3PXE2 97-505Kelvar (R) / Ruostumaton teräsM€42.56
ANSELL 97-505 Leikkauksenkestävät Käsineet Sininen/Musta L PR | AD2JPR 3PXE3 97-505Kelvar (R) / Ruostumaton teräsL€42.56
ANSELL 97-505 Leikkauksenkestävät Käsineet Sininen/Musta XL PR | AE9UNR 6MKL1 97-505Kevlar (oik.)XL€42.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-505 Viiltosuojakäsineet Sininen/Musta S PR
€42.56 / yksikkö