Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-013 Pinnoitetut käsineet Nitriilioranssi Koko 11 PR | AF6VJP 20KJ89

ANSELL 97-013 Pinnoitetut käsineet Nitriilioranssi Koko 11 PR

Varastossa
Tuote: AF6VJP Malli: 97-013Ristiviite: 20KJ89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat911
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriOranssi
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata13
Pituus8.875 "
Liner-materiaaliTechnor (R), polyesteri, elastaani
Koko11
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)22.54
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 97-013 Pinnoitetut käsineet Nitriilioranssi Koko 9 PR | AF6VJM 20KJ87 97-0139€23.44
ANSELL 97-013 Pinnoitetut käsineet Nitriilioranssi Koko 10 PR | AF6VJN 20KJ88 97-01310€23.44
ANSELL 97-013 Pinnoitetut käsineet Nitriilioranssi Koko 7 PR | AF6VJQ 20KJ90 97-0137€23.44
ANSELL 97-013 Pinnoitetut käsineet Nitriilioranssi Koko 8 PR | AF6VJR 20KJ91 97-0138€23.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-013 Pinnoitetut käsineet Nitriilioranssi Koko 11 PR
€23.44 / yksikkö