Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-008 Leikkaamattomat käsineet, musta / harmaa L Pr | AC6UFR 36H154

ANSELL 97-008 Viiltosuojakäsineet Musta/harmaa L Pr

Varastossa
Tuote: AC6UFR Malli: 97-008Ristiviite: 36H154

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit8160
ANSI Leikatut grammat627
ANSI Punktio Newtonit102
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata15 Gauge
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväKyllä
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 97-008 Leikkaamattomat käsineet, musta / harmaa S Pr | AC6UFP 36H152 97-008S€27.31
ANSELL 97-008 Leikkaamattomat käsineet, musta / harmaa M Pr | AC6UFQ 36H153 97-008M€27.31
ANSELL 97-008 Leikatut hansikkaat, musta / harmaa, koko XL pari | AC6UFT 36H155 97-008XL€27.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-008 Viiltosuojakäsineet Musta/harmaa L Pr
€27.31 / yksikkö