Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-276 Kemikaaleja kestävä hansikas 20 mil koko 7 1 pari | AD2JQE 3PXG1

ANSELL 87-276 Kemikaaleja kestävä käsine 20 mil Koko 7 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JQE Malli: 87-276Ristiviite: 3PXG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Pituus12 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliNeopreeni / Luonnollinen lateksi
Koko7
Paksuus20 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erinomainen kuluminen, puhkaisu- ja repäisykestävyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 87-276 Kemikaaleja kestävä hansikas 20 mil koko 9 1 pari | AB8YEL 2AF28 87-2769€3.19
ANSELL 87-276 Kemikaaleja kestävä hansikas 20 mil koko 8 1 pari | AD6TDY 4AD78 87-2768€3.19
ANSELL 87-276 Kemikaaleja kestävä käsine 20 mil Koko 10 1 pari | AD6VRB 4AZ57 87-27610€3.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-276 Kemikaaleja kestävä käsine 20 mil Koko 7 1 pari
€3.19 / yksikkö